Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVON, S3 ESD-Sicherheitshochschuh aus Nubukleder 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-20301-00-48
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     20301-00-48
EAN/GTIN:
     4018949321489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 ESD-Sicherheitshochschuh Form B aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschsicherer Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwische
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,74 kg
Länge:
34,5 cm
Breite:
28 cm
Größe:
48
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 4 Paar
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.