Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MIG/MAG-Schweißbrenner
>
Stromdüse
>
Artikel
Stromdüse Draht-D.0,8mm M 6 L.24mm CuCrZr A.BINZEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-1204740866
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
140.D456.10
EAN/GTIN:
4036584885142
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse cucrzr m6 binzel
M6 x 24 mm · für xFUME® COMPACT 25Weitere technische Eigenschaften:· passend für: xFUME® COMPACT 25
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
24 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
CuCrZr
Fassungsvermögen:
SU08
Schlauchweite:
M 6
... >
Schweißbrennerzubehör
>
Stromdüsen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kontaktrohr m6
,
binzel kontaktrohr
,
Kontaktdüsen
,
Kontaktspitzen
,
Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
xFUME® COMPACT 25 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 4,00 m
ABICOR BINZEL
604.0144.1
ab € 274,87*
Sonstiges
xFUME® COMPACT 25 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m
ABICOR BINZEL
604.0145.1
ab € 282,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen