Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MIG/MAG-Schweißbrenner
>
MIG/MAG-Gasdüse
>
Artikel
Gasdüse zyl.19mm 38mm f.xFUME® PRO 36/501 A.BINZEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-1204740686
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
145.0911.5
EAN/GTIN:
4063751247663
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse
für xFUME® PRO 36, xFUME® PRO 501Weitere technische Eigenschaften:· Nennweite: 19mm
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
38 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
zylindrisch
Fassungsvermögen:
SU08
Magnethaltekraft:
xFUME® PRO 36/501
... >
Schweißbrennerzubehör
>
Gasdüsen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Düse
,
Gasdüsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
xFUME® PRO 36 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 4,00 m
ABICOR BINZEL
614.0262.1
ab € 354,42*
Sonstiges
xFUME® PRO 36 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m
ABICOR BINZEL
614.0263.1
ab € 377,90*
Sonstiges
xFUME® PRO 501 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 4,00 m
ABICOR BINZEL
634.0207.1
ab € 374,69*
Sonstiges
xFUME® PRO 501 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 5,00 m
ABICOR BINZEL
634.0208.1
ab € 392,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen