| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1201711653 Herst.-Nr.: 14072825 EAN/GTIN: 4031182229756 |
| |
|
| | |
| Anschlussgewinde: M21,5 x 20 Gg Schaft-Ø: 17 mm für Brenngas Acetylen · Weitere technische Eigenschaften Anzahl: 4 Schweißeinsätze · Anschlussgewinde: M 21,5 x 20 Gg · Schaft-Ø: 17mm Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Schneidbereich: | 3 - 40 mm | Düsentyp: | R Injektor | Schweißbereich: | 1 - 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,82* | € 466,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 450,16* | € 549,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,08* | € 694,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|