Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 400 A Kabel-L.5m Kabel-Ø 35 mm² Stecker KS 50 Gum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000152656
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     5X35G,T50,9610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · Erdklemme · Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Kabel-Ø:
35 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Erdkabel, Erdklemmen, Erdung, Kabel, Massekabel, Minus Pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.