Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh mit Sicherheitsfarben mit 7,5cm Stulpe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2209M
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2209M
EAN/GTIN:
     8718564520446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Allzweckhandschuh Arbeitshandschuh A-Qualität Rindspaltleder, Mit Baumwolle gefüttert, Gummierte Sicherheitsstulpe
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
M (8,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
260 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 6,37*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 8,35*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.