Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves WET WIPES PLUS, 80 Tücher / Flowpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unigloves WET WIPES PLUS, 80 Tücher / Flowpack
Artikel-Nr.:
     5717-UNI97-2022
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     97-2022
EAN/GTIN:
     4260503143529
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Unigloves Wet Wipes Plus, 80 Tücher

 

Eigenschaften

  • Gebrauchsfertige und stark alkoholreduzierte Schnelldesinfektion mit sehr guter Materialverträglichkeit

  • ohne den umstrittenen und zur cancerogen -Umstufung vorgesehenen Inhaltsstoff "Ethanol"

  • breites antimikrobiologisches Wirkungsspektrum für höchste Anforderungen mit innovtiven Booster-Additiven

  • ohne quartäre Ammoniumsalze, nahezu rückstandsfrei !

  • Zulassung als Biozid-Produkt und Medizinprodukt in der EU (dual use)

  • fusselfreie Vliesmaterialien

  • diverse praktische Tuchgrößen mit hoher Reichweite (sehr gutes Wiederabgabevermögen der Vliese)

 

Anwendungsbereiche


Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Feuchttücher zur
prophylaktischen Oberflächendesinfektion von
alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.
Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige, alkoholische
Feuchttücher zur Desinfektion von alkoholbeständigen, kleinen
Flächen.


Hinweise zur Anwendung


Das Stick- & Liftetikett vom Refill-Beutel abziehen und auf den
Entnahmeeimer bzw. Dose kleben. Das Öffnungs- und
Haltbarkeitsdatum muss auf dem dafür vorgesehenen Feld
dokumentiert werden. Beutel oben öffnen und in den
Entnahmeeimer stellen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und
durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Den Deckel fest auf den
Behälter drücken und dicht verschließen (entfällt bei Flowpack-
System) Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen,
vollflächig benetzen und einwirken lassen. Behälter immer nach
Gebrauch dicht verschließen. Die Tücher sind nach dem Öffnen für
28 Tage verwendbar. Nur zur Anwendung auf verträglichen
Materialien. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen
Materialien wie Speziallacke oder Kunstleder erst an einer kleinen,
verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Ein
umfangreicher Materialverträglichkeits-Untersuchungsbericht kann
gerne auf Wunsch zugesendet werden.
Die Aufbereitung von Entnahmeeimer oder Dose ist gemäß
Aufbereitungshinweisen mit einem geeigneten Desinfektionstuch
durchzuführen.


Einwirkzeiten


Bezogen auf die Tränkflüssigkeit:
Bakterien (EN 13727, EN 1276, EN 13697) (hohe Belastung):
Konz. 1 min.


Candida albicans (EN 13624, EN 1650, EN 13697) (hohe Belastung):
Konz. 1 min.

TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung):
Konz. 1 min.


Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) gemäß EN 14476 und EN 16777 (hohe Belastung):
Konz. 1 min.


Noro-Viren:
Konz. 1 min. (EN 14476, clean)
Konz. 2 min. (EN 16777, clean)


Adeno-Viren:
Konz. 1 min. (EN 14476, EN 16777, clean)


Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung):
Konz. 1min.


Begrenzt viruzid PLUS (Noro-, Adeno- und Rota-Viren nach EN 14476 und EN 16777):
Konz. 1 min. (clean)


Einwirkzeiten für die getränkten Tücher:
NR / JUMBO
Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 unter hoher Belastung:
Konz. 5 min.
BIG FLOW und BIG FLOW ECO
Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 unter hoher Belastung:
Konz. 1 min.
BIG PREMIUM
Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 unter hoher Belastung:
Konz. 1 min.

Standard Tuchausführungen:


NR und JUMBO (12 x 20cm bzw. 24x20g, 24g PP/VIS-Mischgewebe mit
100 bzw. 200 Blatt)

  • Auch für kleine, verwinkelte Flächen


BIG FLOW und BIG FLOW ECO (Flowpack mit Depotdeckel)
(20 x 30 oder 25 x 25 cm mit 80 Blatt , ECO: 20 x 20 cm mit 100 Blatt, PET-Material):

  • Einfache Handhabung im Flowpack, Tuchspender-System ohne Aufbereitung


BIG SELECT, BIG MEDI, BIG SOFT und BIG MAX (50 g,diverse Vliesmaterialien und Blattanzahl 70 bis 240)

  • Praktische, unterschiedliche Tuchformate und Blattanzahl für Spendereimerssytem

  • oder für System SPENDA (eimerloses System) mit hohe Reichweite und optimierter Einhandbedienung


BIG PREMIUM (60g PREMIUM Vlies, Cellulose gecoatet, 75 und 150 Blatt)

  • Hochwertiges, fusselfreies PREMIUM-Vlies für maximale Reichweite und Bedienerkomfort


Zusammensetzung
In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten:
20,0g 1-Propanol; 5,0g 2-Propanol

Physikalische Daten
Dichte: 0,95g/cm3


Lieferformen
Nachfüllbeutel
Nachfüllbeutel im Spendereimer
mit Feuchtigkeitsdepot


Sicherheitshinweise
H 228 Entzündbarer Feststoff.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DENAUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.


Sicherheitshinweise für alkoholische Desinfektionsmittel:
Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 29°C. Ausbringung max. 50ml pro m2. Die ausgebrachte Gesamtmenge
pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m2 Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

 











Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektionstuch, Unigloves Wet Wipes Plus, 80 Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,56*
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.