| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI7532 Herst.-Nr.: 7532 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unigloves FANCY VIOLET Fancy ['f?nsi] ist nicht nur ein Ausdruck für etwas Ausgefallenes, sondern auch für unseren FANCY Handschuh. Dieser auffällige Einweghandschuh sorgt sowohl in der Gastronomie, im Lifestyle-Segment als auch im medizinischen Bereich für Aufsehen. Sein glänzendes Erscheinungsbild wird ein Highlight für Ihre Hände sein. Natürlich entspricht der Handschuh der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Die angerauten Fingerspitzen sorgen für optimalen Grip bei der Anwendung und eine beidhändige Nutzung ist durch die universelle Passform gegeben. Das wasserdichte Material schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, sondern auch vor Viren, Pilzen und Bakterien. Darüber hinaus ist der FANCY Handschuh lebensmittelgeeignet. Die Fancy-Serie ist in gold „FANCY GOLD“, silberfarbig „FANCY SILVER“, in den Größen XS bis XL, violett „FANCY VIOLET“ und rose „FANCY ROSE“ in den Größen XS bis L erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Unigloves glänzender Einmal-Nitril-Handschuh "Fancy Violet" Gr. S, 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 7,32* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,26* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|