| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI3805 Herst.-Nr.: 3805 EAN/GTIN: 4260314390532 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES BLACK PEARL NITRILHANDSCHUH Größe XL ein Handschuh – 14 Farben Die Handschuhe derPearl-Seriesindvielseitig verwendbare, lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril. Die Einweghandschuhe finden sowohl in der Gastronomie und Industrie als auch in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Kosmetik- und Friseursalons Verwendung. Geprüft wurden die Handschuhe nach derPSA-Verordnung (EU) 2016/425und den europäischen NormenEN 374, EN 420 und EN 455. Das Material der Pearls ist wasserdicht, äußerst reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Das latex-, thiuram- und proteinfreie Nitril ist außerdemhypoallergenund überaussanft zur Haut. DieangerautenFingerspitzen ermöglichen einen sicheren Griff, ohne das Tastempfinden einzuschränken. Die flexible Passform gestalten das An- und Ausziehen des Handschuhs leicht und angenehm. Durch das beidhändige Design wird zugleich der schnelle und wechselnde Gebrauch erleichtert. Die Pearl-Serie ist in denFarben Blau, Cobalt, Grün, Mint, Magenta,Opal, Pfirsich, Pink, Rot, Saphir, Violett, Weiß, Schwarz und Gelbsowie in denGrößen XS, S, M, LundXLerhältlich. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hautpflege... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Unigloves BLACK PEARL - Nitrilhandschuhe, Einmalhandschuhe Gr.XL, 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,05* | € 5,49* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,24* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0405* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|