Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrex 370 W Schutzhandschuhe Gelb, Gr. XXL (11), 10 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5717-UNI370W-11
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     244/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitrex 370 W Mehrweghandschuhe, 10 Paar

Nitrex 370W – der Neutralisator

Der Nitrex 370W sorgt nicht nur für ein sicheres, sondern auch für ein frisches Gefühl bei Tätigkeiten wie beispielsweise im Bausektor, in der Fertigung oder in der Entsorgungswirtschaft. Die integrierte Sanitized® Actifresh-Ausrüstung bewirkt eine besondere Atmungsaktivität. Unangenehme Gerüche, Bakterien und Krankheitserreger haben dank der Hygienefunktion keine Chance. Gegen Kälte ist der Handschuh mit einem speziellen Acryl-Wärmefutter ausgestattet und bietet somit die Schutzstufe 2, was ca. – 25°C entspricht. Zusätzlich bietet der Nitrex 370W einen Thermoschutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C. Öl und Wasser perlen an der Nitrilschaum-Vollbeschichtung ab, wodurch eine vollständige Griffigkeit bei hervorragendem Komfort gewährleistet wird. Nach EN ISO schützt der Arbeitshandschuh mit dem Schnittfestigkeitslevel B vor Schnittgefahren der Kraft ≥ 5 N und < 10 N.

Der Nitrex 370W ist in der hochsichtbaren Farbe Hi-Viz-Gelb in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich.

Größe Artikelnummer
M - 370W/08
L - 370W/09
XL - 370W/10
XXL - 370W/11
 
Schwerpunkt: Kälte- und Hitzeschutz
Material: Polyamid, Elasthan, Acryl
Farbe: gelb
Produktmerkmale: Schnittschutzlevel B, 15 Gauge, Nitrilschaum Vollbeschichtung
Normen: EN 407, EN 388, CE, UKCA, Lebensmittelecht










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 56,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,41*
€ 86,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,91*
€ 85,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.