| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-094-SM30-A02 Herst.-Nr.: SE-094-SM30-A02 EAN/GTIN: 5900516691653 |
| | |
|
| | |
| Super SENI Plus, Gr. S für 55 - 80cm Bauchumfang Für Damen Für Herren Die Inkontinenzhosen Super SENI Plus sind eine zuverlässige Lösung bei Inkontinenz. Bestens geeignet für mobile, als auch bettlägerige Betroffene. Körperliche Verfassung: nicht mobil Inkontinenzstufe: schwer Stuhlinkontinenz: Ja/Nein Produkteigenschaften Die atmungsaktive Inkontinenzhose Super SENI Plus ist die beste Lösung für Menschen mit mittlerer bis schwerer Blasenschwäche. Die Inkontinenzhosen Super SENI Plus garantieren: - ideale Anpassung an den Körper dank der elastischen Vorder- und Rückenseite sowie den elastischen Klebeklettverschlüssen
- schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- mehrmaliges Öffnen und Schließen des Produktes
Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. Die Inkontinenzhosen sind geeignet sowohl bei Harn-, wie auch Stuhlinkontinenz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants tzmo, inkontinenz einweghose, inkontinenz-windeln größe s, Super Seni Plus Small - Inkontinenzhosen, 55 - 80 cm Umfang, 30 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,55* | € 24,50* | | | | Lager 5717 | | | | 3 | | € 6,50* | ab € 20,85* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,695* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 87,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|