Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protefix Haft-Creme Aloe Vera, 47 g - Tube


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-PRO21700
Hersteller:
     Queisser Pharma
Herst.-Nr.:
     21700
EAN/GTIN:
     4009932002171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftcreme
Kosmetische Vaseline
Vaseline (Kosmetik)
haftcreme

Protefix Haft-Creme Aloe Vera

47 g Tube

  • mit 4-fach Effekt
  • mit natürlichem Pflegekomplex Aloe Vera
  • Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung 
  • dank Nass-Haftkraft direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
  • hilft, das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern
  • Medizinprodukt

Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe. Auch für Teilprothesen geeignet.

Protefix® Haft-Creme mit Aloe Vera sorgt für einen sicheren Sitz der Dritten und ist gleichzeitig durch die Vitalstoffe von Aloe Vera mild und pflegend für die Mundschleimhaut. Sie wird dank ihrer Nass-Haftkraft direkt auf die feuchte Prothese aufgetragen und wirkt sofort und langanhaltend.
So gibt sie – selbst bei schwierigen Haft-Problemen – langanhaltend Sicherheit und Selbstvertrauen.

Protefix® Haft-Creme Aloe Vera mit 4-fach Effekt

  • Pflege: mild und angenehm für die Mundschleimhaut mit natürlichem Pflegekomplex Aloe Vera
  • Nass-Haftkraft: direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
  • Starker Halt: Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung 
  • Schutz: eine wirkungsvolle Randabdichtung hilft das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern

Zusammensetzung:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Aloe Vera Barbadensis Miller, Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin.

Anwendung:

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.


Dosierung und Art der Anwendung
Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme. Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und Protefix® Haft-Creme Extra-Stark mit Aloe Vera in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen Protefix® Haft-Creme Extra-Stark mit Aloe Vera versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer. Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen! Dosieren Sie die Protefix® Haft-Creme Extra-Stark mit Aloe Vera sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann. Die Anwendung von Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:
In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.
 

Hinweise:

  • Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
  • Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
  • Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
  • Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
  • Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.










Weitere Suchbegriffe: Protefix Haft-Creme Aloe Vera, 47 g - Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4.700 Gramm (ab € 0,00057* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 60 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.