Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protefix Haft-Creme Extra-Stark 47 g - Tube


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-PRO21300
Hersteller:
     Queisser Pharma
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4009932002133
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftcreme
Kosmetische Vaseline
Vaseline (Kosmetik)
haftcreme

Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe. Auch für Teilprothesen geeignet.

Sie ist bei schwierigen Haftverhältnissen ebenso zu empfehlen, wie bei starkem Speichelfluss. Protefix® Haft-Creme Extra-Stark mit 4-fach Effekt wirkt dank ihrer Nass-Haftkraft sofort und gibt Sicherheit und Tragekomfort für den Tag.

Protefix® Haft-Creme Extra-Stark mit4-fach Effekt:

  • Nass-Haftkraft:Direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
  • Starker Halt:Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung. Macht den Prothesenträger sicherer und unabhängig
  • Schutz:Eine wirkungsvolle Randabdichtung hilft, das Eindringen von Speiseresten zu verhindern; der Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort
  • Tragekomfort:Elastische Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese
Zusammensetzung:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin.

Anwendung:
Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung:
Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme. Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und Protefix® Haft-Creme Extra-Stark in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen Protefix® Haft-Creme Extra-Stark versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer. Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die Protefix® Haft-Creme Extra-Stark sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann. Die Anwendung von Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:
In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Hinweise:
  • Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
  • Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
  • Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
  • Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
  • Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.










Weitere Suchbegriffe: Protefix Haft-Creme Extra-Stark 47 g - Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4.700 Gramm (ab € 0,00057* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 60 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.