|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5717-HA9312957 Herst.-Nr.: 9312957 EAN/GTIN: 4049500950305 |
| |
|
|  |  |
 | Idealflex® Universalbinde, 20 cm x 5 m, 10 x 1 Rolle Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität Verfügbar in verschiedenen Breiten, in Faltschachteln mit 10 Binden, einzeln verpackt. Beschreibung Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %, leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig, waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C). 45 % Polyester 42 % Baumwolle 13 % Viskose Anwendung Universell einsetzbar, für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,801* | € 1,231* |  |  |  | Lager 5717 | |  | | 10 |  | € 6,50* | ab € 0,831* | € 1,271* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5717 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5717 |  | Versand: Lager 5717 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|