Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conveen latexfreies Urinal-Kondom, 21 mm, 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5717-COL22011
Hersteller:
     Coloplast
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondome
kondome

Conveen® Kondom-Urinale einteilig, latexfrei, 21mm, 30 Stück

Aus latexfreiem Material hergestellt bietet das Conveen® Kondom-Urinal eine hautfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Kondom-Urinalen aus Latex.

Produktbeschreibung

Das Conveen Kondom-Urinal ist ein selbsthaftendes Kondom-Urinal aus latexfreiem Material. Das Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex und der Entwicklung einer Latex-Empfindlichkeit besteht nicht.

Merkmale:

  • Ein Ziehharmonika-Knickschutz sorgt für eine sichere Verbindung zum Urinbeutel.
  • Der Abrollstreifen sorgt für ein einfaches und gleichmäßiges Abrollen und eine sichere Haftung.
  • Latexfrei.

Wesentliche Vorteile

Conveen® latexfreie Kondom-Urinale sind in zwei Varianten –erhältlich: selbsthaftend oder als Kondom-Urinal mit separatem Haftstreifen.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Das auslaufsichere System sorgt zum Beispiel durch den Ziehharmonika-Knickschutz dafür, dass ein ständiger Urinabfluss gewährleistet ist.
  • Der Abrollstreifen sorgt für ein einfaches und reibungsloses Abrollen und eine sichere Haftung.
  • Ein Haftstreifen mit doppelseitigem Hautschutz kombiniert sichere Haftung und Hautfreundlichleit.
  • Dieser ist latexfrei, um das Risiko einer allergischen Reaktion zu vermeiden.

Es ist wichtig, die richtige Kombination aus Kondom-Urinal und Urinbeutel zu finden, die Ihren Ansprüchen entspricht und zu Ihrem Alltag passt.
Conveen® ist eine individuell anpassbare Lösung. Wir empfehlen Ihnen, einige Fragen zu beantworten, um Ihnen die optimale Kombination aus Kondom-Urinal und Urinbeutel empfehlen zu können.











Weitere Suchbegriffe: Conveen latexfreies Urinal-Kondom, 21 mm, 30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,29434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,86*
€ 105,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,63*
€ 103,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,21*
€ 100,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,83*
€ 81,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.