Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer für 120 L Müllsäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer für 120 L Müllsäcke
Müllsackständer für 120 L Müllsäcke
Artikel-Nr.:
     5700-81700
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     81700
EAN/GTIN:
     4250473906903
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

- aus Stahlblech, verzinkt
- Ausführung als: stationärer Ständer
- Fassungsvermögen: 1 x 120 Liter
- Material Rohrgestell: verzinktes Stahlrohr
- Material Deckel: Stahl
- Lieferung: inkl. passendem Müllsack
- Made in Germany
- Maße (HxØ): 97 x 32 cm
- Gewicht: 5.0 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.