Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenbag 210 x 125 x 45 cm, Asbestaufdruck, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenbag 210 x 125 x 45 cm, Asbestaufdruck, beschichtet
Plattenbag 210 x 125 x 45 cm, Asbestaufdruck, beschichtet
Artikel-Nr.:
     5700-7845
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     7845
EAN/GTIN:
     4250473901656
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

- SF 5:1
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- beschichtet

- 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
- Schürzendeckel zum Zubinden
- Boden geschlossen
- Asbestaufdruck auf dem Deckel 1-seitig, 3-farbig, 4-sprachig (de/en/fr/nl)

- Größe: 210 x 125 x 45 cm
- SWL: 1.500 kg
- Gewebestärke: 120 + 20 g/m2
- Leergewicht: 1,74 kg

 

Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.