Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe L
GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe L
Artikel-Nr.:
     5700-42091-L
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     42091-L
EAN/GTIN:
     4005781209129
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
viele Verwendungsmöglichkeiten und daher optimal geeignet für alle Jahreszeiten: Lange Ärmel
Teddyfutter und Teddykragen für die ideale Winterjacke
mit herausnehmbarem Teddyfutter und Teddykragen als leichte Übergangsjacke
abtrennbare Ärmel für die leichte Sommerweste
2-Wege-Reißverschluss
schwarzer elastischer Strickbund an Ärmel- und Jackensaum
2 Einschubtaschen
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
1 Handy-Tasche mit Klett
1 aufgesetzte Tasche auf dem linken Ärmel mit Reißverschluss und 3 Stifttaschen;
Weitere Informationen:
Anzahl Taschen:
7
Obermaterial:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
PSA-Kategorie:
I
Waschinfo:
40° Grad
Futterstoff:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.