| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-5000512 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105 EAN/GTIN: 4068400001054 |
| | | |
|
| | |
| Reinex Scheuerpulver 1 kg Ideal zur Reinigung von glatten & harten Flächen geeignet 1 kg- sauberer Glanz ohne Kratzer - löst & beseitigt hartnäckige Flecken - anwendbar auf allen scheuerbaren Oberflächen - feine Putzkörper schonen die behandelten Oberflächen --- Das Scheuerpulver von Reinex eignet sich ideal zur Reinigung von glatten und harten Flächen und beseitigt dank feiner Putzkörper der jeden Schmutz sanft. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P308 BEI Exposition oder falls betroffen:+P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |