Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selox micran 21kg Fein-/Buntwaschmittel flüssig


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Selox micran 21kg Fein-/Buntwaschmittel flüssig
Selox micran 21kg Fein-/Buntwaschmittel flüssig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2229846
Hersteller:
     Christeyns
Herst.-Nr.:
     SA0169220
EAN/GTIN:
     5410656108312
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
buntwaschmittel
Selox micran 21kg Fein-/Buntwaschmittel flüssig
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Feinwaschmittel, Reinigungsmittel, Spezialwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 21 Kilogramm (ab € 3,77239* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 106,32*
€ 126,52
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 104,02*
€ 123,78
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 102,97*
€ 122,53
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 101,99*
€ 121,37
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 100,96*
€ 120,14
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 99,91*
€ 118,89
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 97,63*
€ 116,18
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 79,22*
€ 94,27
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.