| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2214639 Herst.-Nr.: 8006540171165 EAN/GTIN: 8006540171172 |
| | |
|
| | |
| Antikal Classic Spray Kalkentferner 750 ml Ideal zur Entfernung hartnäckiger Kalk- & Seifenrückstände 750 ml- schont die Oberfläche - entfernt bis zu 100% Kalk - mit langanhaltendem Glanz - beugt der Neubildung von Kalkablagerungen vor - entfernt Seifenrückstände & andere Ablagerungen --- Sorgt jeden Tag aufs Neue für saubere und glänzende Oberflächen. Spezielle Formel schont Ihre Oberflächen und hilft der Neubildung von Kalkablagerungen vorzubeugen. Für viele Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:+P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, antikal entkalker 750 ml, entkalker, entkalker flüssig, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 4,03* | € 6,47* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,60* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00538* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|