Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanomat Hyigiene Desinfektionswaschmittel 8 kg Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion 8 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sanomat Hyigiene Desinfektionswaschmittel 8 kg Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion 8 kg
Sanomat Hyigiene Desinfektionswaschmittel 8 kg Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion 8 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2213862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11472
EAN/GTIN:
     9002023011903
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Desinfektions-Waschmittel
Sanomat Hyigiene Desinfektionswaschmittel 8 kg Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion 8 kg- zertifiziert VAH & RKI (A+B Listung) - für alle waschbaren Textilien & Wäschearten - zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°C - zusätzliche desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30°C ---


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 28,51*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 22,87*
€ 33,57*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
1 Packung enthält 8 Kilogramm (ab € 2,85875* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
690005
ab € 74,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.