Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leracid® ECO-TOP Industriereiniger 10 Liter Ideal anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Leracid® ECO-TOP Industriereiniger 10 Liter Ideal anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen 10 Liter
Leracid® ECO-TOP Industriereiniger 10 Liter Ideal anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2202504
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1004385925000
EAN/GTIN:
     4046974006736
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Leracid® ECO-TOP Industriereiniger 10 Liter Ideal anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen 10 Liter- saurer Kraftreiniger - hinterlässt streifenfreien Glanz - entfernt schnell & effektiv Verschmutzungen - besonders zur Grund- & Unterhaltsreinigung geeignet - enthaltener Kalkblocker hemmt die Wiederanschmutzung --- Leracid® ECO-TOP Industriereiniger - Sauer ist ein saurer Kraftreiniger für alle säurebeständigen Oberflächen, der aufgrund seiner Rohstoffkombination „mit grüner Säure“ in seiner Reinigungsleistung optimale Ergebnisse erzielt und dabei die strengen Umweltanforderungen des EU-Eco-Labels erfüllt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, Grundreiniger, Oberflächenreiniger, Pflegemittel, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,37* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 49,02*
€ 58,33
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 47,26*
€ 56,24
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.