Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Edelstahlpflege PRO 127 Ideal geeignet für die Anwendung in der Gastronomie 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Edelstahlpflege PRO 127 Ideal geeignet für die Anwendung in der Gastronomie 500 ml
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Edelstahlpflege PRO 127 Ideal geeignet für die Anwendung in der Gastronomie 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2183000
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     1004592734003
EAN/GTIN:
     4024009034176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
clean und clever edelstahl reiniger
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Edelstahlpflege PRO 127 Ideal geeignet für die Anwendung in der Gastronomie 500 ml- besonders ergiebig - trocknet schnell ab - mit frischem Orangen-Duft - hinterlässt streifenfreie Oberflächen mit Glanzeffekt - dünner Pflegefilm schützt vor schneller Wiederanschmutzung --- Entfernt leicht und zuverlässig Fingerabdrücke, Schlieren, Wasserränder, Staub und fettigen Schmutz. Zur schonenden Pflege und langanhaltenden Schutz aller abwaschbaren Oberflächen aus Metall wie Edelstahl, Chrom, Aluminium, Eloxal usw.Geeignet für die Anwendung in der Gastronomie, auf Arbeitsflächen, Schränken,Regalen, Buffets, Wandverkleidungen, Fahrstühlen, äußeren Verkleidungen von Spülmaschinen, Kühlschränken, Dunstabzugshauben, Koch-, Back-, Gar- und Bratgeräten.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, edelstahlreiniger 500ml, Glaskeramikpflege, Glaskeramikreiniger, Oberflächenreiniger, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Stahlreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0109* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,71*
€ 10,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.