| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2181629 Herst.-Nr.: 7513258 EAN/GTIN: 7615400045402 |
| | | |
|
| | |
| TASKI® calcacid Sanitär Entkalker 1 Liter Zur täglichen Reinigung & Entkalkung säurebeständiger Flächen 1 Liter- auf Basis von Phosphorsäure - enthält einen Korrosionsschutz - schnell wirkende, saure Formel - hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft - schonend zu den zu entkalkenden Oberflächen - entfernt effektiv selbst hartnäckige Kalkablagerungen --- Leistungsstarker Kalkentferner für die tägliche und periodische Reinigung und Entkalkung säurebeständiger Sanitäroberflächen. Perfekt geeignet für die effiziente und vollflächige Entkalkung von Böden, Wänden und anderen Sanitäroberflächen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 3,45* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,44* | € 5,29* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,52* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,52* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|