Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN und CLEVER SMART Neutralreiniger SMA 3 Streifenfreie Reinigung für wasserbeständige Oberflächen 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
CLEAN und CLEVER SMART Neutralreiniger SMA 3 Streifenfreie Reinigung für wasserbeständige Oberflächen 1 Liter
CLEAN und CLEVER SMART Neutralreiniger SMA 3 Streifenfreie Reinigung für wasserbeständige Oberflächen 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2173593
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     750000974
EAN/GTIN:
     4024009035166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger 1l
neutralreiniger
CLEAN und CLEVER SMART Neutralreiniger SMA 3 Streifenfreie Reinigung für wasserbeständige Oberflächen 1 Liter- materialschonend bei wasserbeständigen Oberflächen - auch für Öl- und Fettverschmutzungen - schnelle und streifenfreie Trocknung - mit einem angenehmen Frischeduft --- Der CLEAN und CLEVER Neutralreiniger überzeugt mit materialschonender Reinigungsleistung auf allen wasserbeständigen Oberflächen. Durch seine guten Netzungseigenschaften entfernt er auch Öl- und Fettverschmutzungen. Dabei trocknet er schnell und streifenfrei und hat einen angenehmen Frischeduft.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clean+clever neutralreiniger, Duftreiniger, Oberflächenreiniger, Universalreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,31* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.