Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Turbo usona 20 kg Feinwaschmittel Kanister = 20 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ECOLAB Turbo usona 20 kg Feinwaschmittel Kanister = 20 kg
ECOLAB Turbo usona 20 kg Feinwaschmittel Kanister = 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2172807
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     1017480
EAN/GTIN:
     4028161017480
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
ECOLAB Turbo usona 20 kg Feinwaschmittel Kanister = 20 kg- ökologisch zertifiziert - Farbtreue und höchste Schonung für Feinwäsche, Wolle und andere empfindliche Textilien - universell einsetzbar für alle Nassreinigungs-Verfahren --- ECOLAB Turbo usona ist besonders geeignet für Feinwäsche und Wolle bei 20° bis 40°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, ecolab wollwaschmittel, allergiker waschmittel, vollwaschmittel 20 kg, Buntwaschmittel, Colorwaschmittel, Reinigungsmittel, Spezialwaschmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 157,59*
€ 197,35*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 149,33*
€ 197,37*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 197,37*
€ 234,87
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 194,53*
€ 231,49
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 192,57*
€ 229,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 190,05*
€ 226,16
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 188,11*
€ 223,85
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 186,18*
€ 221,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 177,50*
€ 211,23
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 149,33*
€ 177,70
pro Dose
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 7,4665* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.