Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clenol® GSM-AL Spülreiniger 25 kg Entfernt alle anfallenden Verschmutzungen in gewerblichen Küchen 25 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Clenol® GSM-AL Spülreiniger 25 kg Entfernt alle anfallenden Verschmutzungen in gewerblichen Küchen 25 kg
Clenol® GSM-AL Spülreiniger 25 kg Entfernt alle anfallenden Verschmutzungen in gewerblichen Küchen 25 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2165220
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1004144023001
EAN/GTIN:
     4046974012805
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Clenol® GSM-AL Spülreiniger 25 kg Entfernt alle anfallenden Verschmutzungen in gewerblichen Küchen 25 kg- aluminiumverträglich - für alle Wasserhärten geeignet - enthält einen hohen Aluminiumschutz - entwickelt keine unangenehmen Gerüche --- Clenol® GSM-AL Spülreiniger ist ein GSM- Spülreinigerkonzentrat für alle Band-, Kastenhauben-, Untertisch- und Gläserspülmaschi-nen, Kistenwaschanlagen, Trommelwaschanlagen, CIP-Anlagen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: maschinenspülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, Spülreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 25 Kilogramm (ab € 2,8888* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 100,66*
€ 119,79
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 97,12*
€ 115,57
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 96,14*
€ 114,41
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 95,33*
€ 113,44
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 93,39*
€ 111,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 91,35*
€ 108,71
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 72,22*
€ 85,94
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.