Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Ecobrite Delicate Feinwaschmittel 20 kg Für Feinwäsche & empfindliche Textilien geeignet 20 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ECOLAB Ecobrite Delicate Feinwaschmittel 20 kg Für Feinwäsche & empfindliche Textilien geeignet 20 kg
ECOLAB Ecobrite Delicate Feinwaschmittel 20 kg Für Feinwäsche & empfindliche Textilien geeignet 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2165094
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9040740
EAN/GTIN:
     4028159040742
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
ECOLAB Ecobrite Delicate Feinwaschmittel 20 kg Für Feinwäsche & empfindliche Textilien geeignet 20 kg- pH-neutral & enzymfrei - sauber, sicher & effizient - besonders geeignet für Wolle - lässt Farben heller & strahlender aussehen - herausragende konstante Waschergebnisse - verhindert Produktverschwendung & teure Rückwäsche --- Gewährleistet hohe Arbeitssicherheit, aufgrund automatischer Dosierung und kontrolliertem Produkt-, Wasser- und Energieeinsatz wird die Umwelt geschont.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, ecolab wollwaschmittel, allergiker waschmittel, Buntwaschmittel, Colorwaschmittel, Reinigungsmittel, Spezialwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,25*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 11,0625* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 289,03*
€ 343,95
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 285,20*
€ 339,39
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 282,32*
€ 335,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 262,13*
€ 311,93
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 259,46*
€ 308,76
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 256,78*
€ 305,57
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 239,23*
€ 284,68
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 221,25*
€ 263,29
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.