Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fit WC Kraft-Gel WC-Reiniger 750 ml WC-Reiniger mit 5-fach-Wirkung 750 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Fit WC Kraft-Gel WC-Reiniger 750 ml WC-Reiniger mit 5-fach-Wirkung 750 ml
Fit WC Kraft-Gel WC-Reiniger 750 ml WC-Reiniger mit 5-fach-Wirkung 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2148065
Hersteller:
     fit
Herst.-Nr.:
     001-040-011-01
EAN/GTIN:
     4013162000692
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
Fit WC Kraft-Gel WC-Reiniger 750 ml WC-Reiniger mit 5-fach-Wirkung 750 ml- verbesserte Rezeptur - frischer Duft (Meeresbrise) - starke Oberflächenhaftung - kraftvolle Reinigungsleistung - 5-fach-Wirkung gegen Kalk, Urinstein, Gerüche, Schmutz & Ablagerungen --- Fit WC Kraft-Gel ist ein WC-Reiniger mit verbesserter Oberflächenhaftung und Reinigungsleistung.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fit toilettenreiniger, Fit, WC, Kraft-Gel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00368* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Flasche
ab 7 Flaschen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Flasche
ab 14 Flaschen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Flasche
ab 21 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 28 Flaschen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
750001004
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.