Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER SMART Grundreiniger SMA 5 Zur kraftvollen Grundreinigung von Hartbodenbeläge geeignet 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER SMART Grundreiniger SMA 5 Zur kraftvollen Grundreinigung von Hartbodenbeläge geeignet 10 Liter
CLEAN and CLEVER SMART Grundreiniger SMA 5 Zur kraftvollen Grundreinigung von Hartbodenbeläge geeignet 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2146115
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     750000976
EAN/GTIN:
     4024009030499
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
CLEAN and CLEVER SMART Grundreiniger SMA 5 Zur kraftvollen Grundreinigung von Hartbodenbeläge geeignet 10 Liter- kurze Einwirkzeit - schaumgebremst - Automaten-geeignet - gute Netzungseigenschaften - löst schnell & gründlich selbst extrem mehrschichtige, ältere Wachs- & Polymerbeschichtungen --- CLEAN and CLEVER SMART Grundreiniger SMA 5 ist besonders geeignet zur kraftvollen Grundreinigung aller wasser-, lösemittel- & alkalibeständigen Hartbodenbeläge wie PVC, Kunststoff & Fliesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, clean and clever grundreiniger, SMA5, CLEAN and CLEVER, Smartline, Grundreiniger 10l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,006* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 30,56*
€ 36,37
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.