Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palmat Universalwaschmittel 10 kg Für Weiß- & Buntwäsche geeignet 10 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Palmat Universalwaschmittel 10 kg Für Weiß- & Buntwäsche geeignet 10 kg
Palmat Universalwaschmittel 10 kg Für Weiß- & Buntwäsche geeignet 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2144386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4252
EAN/GTIN:
     9002023000532
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Palmat Universalwaschmittel 10 kg Für Weiß- & Buntwäsche geeignet 10 kg- sehr ergiebig - 100 Waschladungen - für Weiß- & Buntwäsche - Kunststoffsack schützt vor Nässe & Schmutz ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 10 kg, vollwaschmittel, Flüssig-Vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
€ 5,00*
ab € 13,36*
€ 18,61*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 12,72*
€ 18,63*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 18,63*
€ 22,17
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 18,10*
€ 21,54
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 17,92*
€ 21,32
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 17,05*
€ 20,29
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 16,88*
€ 20,09
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 16,71*
€ 19,88
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 15,88*
€ 18,90
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 15,73*
€ 18,72
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 12,72*
€ 15,14
pro Sack
1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 1,272* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691033
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.