Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen-Purgatis Prestan HCF 12kg alkalischer Reiniger Kanister = 12 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Kleen-Purgatis Prestan HCF 12kg alkalischer Reiniger Kanister = 12 kg
Kleen-Purgatis Prestan HCF 12kg alkalischer Reiniger Kanister = 12 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2135529
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90601072
EAN/GTIN:
     4250224505805
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Kleen-Purgatis Prestan HCF 12kg alkalischer Reiniger Kanister = 12 kg- Öko-Label EU Ecolabel (Euro- Blume) - sorgt für hygienische Sauberkeit - chlorfrei, phosphatfrei - ideal in der Kombination mit allen Prestan Klarspülern - entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Gerbstoffrückstände --- Flüssiger Geschirrreinigervon Kleen Purgatis ist für gewerbliche Spülmaschinen geeignet. Prestan HCF ist ein hoch alkalischer und hartwasserbeständiger Geschirrreiniger. **Produktanwendung:** - optimal einsetzbar im Wasserhärtebereich über 14 °dH - geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr - für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage - zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen, für den Einsatz in kontinuierlichen Spülmaschinen und Eintank- Kurzzeitmaschinen geeignet - nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, maschinenspülmittel, Kleen Purgatis, Prestan HCF, Geschirrreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 85,79*
€ 113,51*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 81,60*
€ 113,53*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 113,53*
€ 135,10
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 112,21*
€ 133,53
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 111,09*
€ 132,20
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 108,14*
€ 128,69
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 107,03*
€ 127,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 104,12*
€ 123,90
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 103,04*
€ 122,62
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 81,60*
€ 97,10
pro Dose
1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 6,80* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stockmeier Chemie
1002570025013
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.