Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leracid® ECO-TOP Kalkreiniger 10 Liter Universelles Entkalkungs- & Reinigungsmittel 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Leracid® ECO-TOP Kalkreiniger 10 Liter Universelles Entkalkungs- & Reinigungsmittel 10 Liter
Leracid® ECO-TOP Kalkreiniger 10 Liter Universelles Entkalkungs- & Reinigungsmittel 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2134028
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1002525425000
EAN/GTIN:
     4260028016049
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Leracid® ECO-TOP Kalkreiniger 10 Liter Universelles Entkalkungs- & Reinigungsmittel 10 Liter- besonders umweltfreundlich - keine negative Geruchsbelästigung - einsetzbar in Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen uvm. --- Leracid® Eco-Top Kalkreiniger ist ein saurer Geräteentkalker und Oberflächenreiniger mit neuer Rezeptur auf Basis von Methansulfonsäure – keine negative Geruchsbelästigung – zur Entkalkung einsetzbar in Heißwassergeräte, Boilern, Kaffeemaschinen, Milchaufschäumern und weitere Gerätschaften– reinigt Fliesen, Armaturen, Duscheinrichtungen, Kochtöpfe und weitere in der Küche befindliche Oberflächen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,486* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 37,85*
€ 45,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.