Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Sack à 20 kg 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Sack à 20 kg 20 kg
CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Sack à 20 kg 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2133797
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     691002
EAN/GTIN:
     4024009030918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Sack à 20 kg 20 kg- besonders ergiebig - reinigt kraftvoll normal verschmutzte Textilien - im Temperaturbereich von 30°C - 90°C einsetzbar - verleiht der Wäsche einen angenehmen Frischeduft - für alle Maschinensysteme & Wasserhärtebereiche geeignet --- CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 eignet sich besonders zur Reinigung & Pflege aller wasch- & bleichbaren Textilien (außer Wolle & Seide).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, waschmittel clean and clever 20kg, vollwaschmittel, vollwaschmittel 20 kg, Flüssig-Vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 1,935* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 54,48*
€ 64,83
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 53,34*
€ 63,47
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 52,79*
€ 62,82
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 50,58*
€ 60,19
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 50,07*
€ 59,58
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 49,55*
€ 58,96
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 48,74*
€ 58,00
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 48,38*
€ 57,57
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 38,70*
€ 46,05
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.