| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2133786 Herst.-Nr.: 001-080-014-00 EAN/GTIN: 4024009028236 |
| | | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Fleckensalz PRO 41 Für alle waschbaren weißen & bunten, farbechten Textilien 5 kg- schnell löslich - bleicht farb- & faserschonend - lässt Vergrautes wieder strahlen - entfernt selbst hartnäckige & eingetrocknete Flecken - verstärkt die Wasch- & Bleichwirkung aller Waschmittel --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Fleckensalz PRO 41 ist ideal geeignet für alle waschbaren weißen & bunten , farbechten Textilien, außer Wolle & Seide sowie für alle Temperaturbereiche von 20 – 95 °C. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRO41 Fleckensalz 5kg, phosphatfrei |
| | |
| |