| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2132387 Herst.-Nr.: 9814541 EAN/GTIN: 4031678069996 |
| | | |
|
| | |
| Hartmann Sterillium® Gel pure CleanSafe Desinfektions-GEL 1 Liter Kein Tropfen mehr - da Flasche mit vormontierter Dosierpumpe 1 Liter- Biozid-Registriernummer: N-58648 - farbstoff- & parfümfrei - hinterlässt keine klebrigen Rückstände - breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze & Viren - ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung --- Hygenische Händedesinifektion in Industriebetrieb und gewerblichen Einrichtungen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, hand-desinfektion 1 l, feuchtigkeitsfluid, handdesinfektion paul hartmann, Hartmann, Händedesinfektionsgel, Sterillium, Gel, pure, Bode Sterillium |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,10* | € 12,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 12,08* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 7,85* | € 12,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,70* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 17,49* | € 25,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,85* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|