Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Fenstertuch 39 x 36 cm Microfasertuch für streifenfreie Ergebnisse 39 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Fenstertuch 39 x 36 cm Microfasertuch für streifenfreie Ergebnisse 39 x 36 cm
Vileda Fenstertuch 39 x 36 cm Microfasertuch für streifenfreie Ergebnisse 39 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2131872
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     152702/152701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Vileda Fenstertuch 39 x 36 cm Microfasertuch für streifenfreie Ergebnisse 39 x 36 cmDas Vileda Fenstertuch ist ein Microfasertuch zum streifenfreien Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasoberflächen. Produktvorteile: - feine Microfaser (0,15 dtex) mit hoher Reinigungsleistung auch bei fetthaltigem Schmutz - fusselfrei dank der patentierten Technologie mit Endlos- Microfaser - hohe Wasseraufnahme und Chemikalienbeständigkeit - gutes Gleitverhalten auch in trockenem Zustand - hergestellt mit umweltfreundlicher Wasserstrahl-Verfestigungstechnologie - trocken und nebelfeucht anzuwenden - das Vileda Fenstertuch eignet sich ideal zur Wasseraufnahme und Sprühreinigung Produkteigenschaften: - ideale Waschtemperatur 60° C - maximale Waschtemperatur: 95° C - stark alkalische und stark bleichende Chemikalien vermeiden (keine Chlorbleiche benutzen) - mit ähnlichen Farben waschen - max. einmal wöchentlich waschen - Abmessung 36 x 39 cm Material 70 % Polyester / 30 % Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, fensterputztuch vileda, fensterputztuch, Vileda, Microfasertuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 3,36*
€ 5,37*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,55*
€ 5,40*
4 Tage
24
5
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,06*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.