Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIT Primus Feinwaschmittel 1 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
FIT Primus Feinwaschmittel 1 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 1 Liter
FIT Primus Feinwaschmittel 1 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2123460
Hersteller:
     fit
Herst.-Nr.:
     001-100-006-01
EAN/GTIN:
     4013162014590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
FIT Primus Feinwaschmittel 1 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 1 Liter- mit natürlichem Weichpfleger - besonders schonend & duftig frisch - ohne Bleichmittel, optische Aufheller & Enzyme --- Fit Primus ist ein Feinwaschmittel mit natürlichem Weichpfleger und ohne Bleichmittel. Dieses pflegt mit seiner neuen Wirkstoffkombination Wolle sowie alle anderen bunten und feinen Textilien.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, allergiker waschmittel, Fit Primus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,54* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,92*
€ 9,42
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.