| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2119271 Herst.-Nr.: 0712482 EAN/GTIN: 4031278924824 |
| | | |
|
| | |
| Tana GreenCare SANET perfect Sanitärunterhaltsreiniger 1 Liter Sanitärunterhaltsreiniger & Entkalker für säurefeste Oberflächen 1 Liter- schaumreduziert & automatengängig - herausragende Umwelteigenschaften - effektive Entkalkung auch bei Verkrustungen - hochwirksam gegen alle Verschmutzungen im Sanitärbereich - hinterlässt streifenfreie Flächen sowie einen angenehmen Duft --- SANET perfect ist zur Anwendung auf allen säurefesten Oberflächen im Sanitärbereich geeignet. Hochwirksam gegen alle Verschmutzungen im Sanitärbereich wie Kalk, Fett oder Kalkseife dank einer einzigartigen Säure-Tensid-Kombination bei geringer Anwendungskonzentration. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | Zertifikat: | Cradle to Cradle Certified® Gold | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,34* | € 6,37* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,69* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,69* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|