Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana TANEX cement-ex Zementschleier-Entferner 10 Liter Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Tana TANEX cement-ex Zementschleier-Entferner 10 Liter Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet 10 Liter
Tana TANEX cement-ex Zementschleier-Entferner 10 Liter Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2119006
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     0708722
EAN/GTIN:
     4031278187229
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Salpeter Entferner
Tana TANEX cement-ex Zementschleier-Entferner 10 Liter Für alle säurebeständigen Oberflächen geeignet 10 Liter- säurehaltig - sicher & leistungsstark - hochwirksamer Grundreiniger - ermöglicht eine sichere Anwendung - vielseitig einsetzbar auf säurebeständigen Steinböden --- TANEX cement-ex ist ein hochwirksamer Grundreiniger zur Entfernung von mineralischen Verschmutzungen auf säurebeständigen Steinbelägen im Rahmen der Bauschlussreinigung. Zementsschleier, Kalkablagerungen oder Mörtelreste werden nach dem Verlegen von säurebeständigen Natur- und Kunststeinen sowie von Keramikfliesen wirksam entfernt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zementschleier Entferner, grundreiniger 10ltr tana, grundreiniger, grundreiniger 10l, Tana Tanex Cement-Ex, Zementschleierentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 4,378* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 66,09*
€ 78,65
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 63,32*
€ 75,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 61,08*
€ 72,69
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 60,45*
€ 71,94
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 58,73*
€ 69,89
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.