| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2112500 Herst.-Nr.: 1505782 EAN/GTIN: 4031278957822 |
| | | |
|
| | |
| Tana NOWA FLA 710 S Industriereiniger 10 Liter Universeller Industriereiniger für viele Oberlfächen 10 Liter- vielseitiger Fettlöser - auch für Scheuersaugautomaten - löst mühelos Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze etc. - verhindert die Ablagerund von Mikropartikeln auf Oberflächen --- Auf allen Werkzeugteilen, Aggregaten und maschinellen Einrichtungen aus Stahl, Eisen, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink und Silber sowie auf Glas, Kunststoff, gemalten und lackierten Oberflächen ist nowa FLA 710 S einsetzbar. Besonders geeignet für Produktionsanlagen in der lebensmittelverarbeitenden und produzierenden Industrie. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, industriereiniger, Grundreiniger, Oberflächenreiniger, Pflegemittel, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 39,85* | € 52,20* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 53,36* | € 73,74* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 65,28* | € 86,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 6,528* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|