Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Sanitärgrundreiniger-GEL PRO 84 Zur Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Sanitärgrundreiniger-GEL PRO 84 Zur Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen 10 Liter
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Sanitärgrundreiniger-GEL PRO 84 Zur Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2110775
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     750001031
EAN/GTIN:
     4024009019159
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Sanitärgrundreiniger-GEL PRO 84 Zur Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen 10 Liter- sehr gute Haftung (auch senkrecht) - löst schnell & mühelos Kalkstein, Urinstein, Rost uvm. - viskoses Reinigungskonzentrat auf Phosphorsäurebasis --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Sanitärgrundreiniger-GEL PRO 84 ist zur Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen & Materialien wie z. B. Fliesen, Waschbecken, WCs im gesamten Nassraum-, Schwimmbad- & Sanitärbereich geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P390 Ausgetretene Mengen zur Vermeidung von Materialschäden aufnehmen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Kalksteinentferner, Kesselsteinentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 32 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,884* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 31,82*
€ 37,87
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Dose
ab 32 Dosen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.