| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2110731 Herst.-Nr.: 9085190 EAN/GTIN: 4028159085200 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB StainBlaster 500 ml gegen Speisereste, Fette,Tinte Multi PurposeECOLAB StainBlaster Multi Purpose ist ein Universal-Fleckenentferner, wirksam gegen die häufigsten Fleckenarten wie Speisereste, Fett, Tinte, Blut, Lippenstift und Körperflüssigkeiten. Die ECOLAB StainBlaster Multi Purpose Eigenschaften im Überblick: - innovative Chemie und gezielte Fleck-Weg-Power für weniger Nachwäsche und längere Nutzungszeit der Wäsche - optimierter Betrieb und Einsparungen in wichtigen Bereichen - zur örtlichen Vorbehandlung mit einzigartiger Anwendung und Enzymkombination für eine wirksame Fleckenentfernung - geeignet für alle Textilien aus Baumwolle, Polyester, Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, Wolle, Seide und Viskose - nicht geeignet für Leinen, Acryl, Polyamid, Lycra und empfindliche Buntwäsche Produkt ohne Sprühkopf anzuwenden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,93* | € 27,77* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 18,96* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,03792* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|