Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülenabwurfbehälter PBS 5 l rund gelb/rot 1 Stück, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülenabwurfbehälter PBS 5 l rund gelb/rot 1 Stück, 5 l
Kanülenabwurfbehälter PBS 5 l rund gelb/rot 1 Stück, 5 l
Artikel-Nr.:
     5698-2110326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2040700 0402 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
Kanülenabwurfbehälter PBS 5 l rund gelb/rot 1 Stück, 5 l- leicht zu bedienen und zu handhaben - Griffe verfügbar - Deckel mit Nadel- Entnahmevorrichtung - autoklavierbar - maximale Füllhöhe angegeben --- Geeignet für den häufigen Gebrauch in Krankenhäusern, Gesundheitskliniken, häusliche Krankenpflege, Arztpraxen und Deckelschließvorrichtung. **Produkteigenschaften** Farbe: gelb / rot Fassungsvermögen: 5 l Form: rund Material: 100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 5l, abwurf behälter, Biopsiekanülen, Infusionen, Infusionszubehör, Injektionen, Kanülenabwurfbehälter, Katheter, Sicherheitskanülen, Spritzen, Spritzenetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.