Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Assert Lemon Handspülmittel mit Zitronenduft 5 Liter Konzentriertes Spülmittel für strahlend sauberes Geschirr 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ECOLAB Assert Lemon Handspülmittel mit Zitronenduft 5 Liter Konzentriertes Spülmittel für strahlend sauberes Geschirr 5 Liter
ECOLAB Assert Lemon Handspülmittel mit Zitronenduft 5 Liter Konzentriertes Spülmittel für strahlend sauberes Geschirr 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2104254
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9031660
EAN/GTIN:
     4028159031672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
ECOLAB Assert Lemon Handspülmittel mit Zitronenduft 5 Liter Konzentriertes Spülmittel für strahlend sauberes Geschirr 5 Liter- mit frischem Zitronenduft - für wasserbeständige Oberflächen - reinigt schon bei geringer Dosierung - vielseitig anwendbar & materialverträglich --- Das ECOLAB Assert Classic ist ein konzentriertes Handspülmittel und ideal geeignet für die manuelle Geschirr- und Topfreinigung und zum Spülen und Reinigen von wasserbeständigen Oberflächen. Die materialverträgliche Formulierung mit frischem Zitronenduft eignet sich für vor Allem für Porzellan, Glas, Keramik, Metall und Kunststoff. Das Handspülmittel reinigt und entfettet schon bei geringer Dosierung wirksam Töpfe, Pfannen und Geschirr. Es trocknet glanzklar und kann universell in der Küche eingesetzt werden und sorgt dabei für strahlend saubere Oberflächen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 5l, geschirrreiniger, ecolab geschirrreiniger, Ecolab Assert Lemon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,658* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 42,68*
€ 50,79
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.