Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comfix supra Gr.S 75 - 105cm gelb Größe S


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comfix supra Gr.S 75 - 105cm gelb Größe S
Kolibri comfix supra Gr.S 75 - 105cm gelb Größe S
Artikel-Nr.:
     5698-2097210
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     323474-01.01.Q19
EAN/GTIN:
     4024009020520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
Kolibri comfix supra Gr.S 75 - 105cm gelb Größe SKolibri comfix supra plus ist eine unterwäscheähnliche Premium Fixierhose. Produktvorteile: - die Netzhose ist besonders bequem und hautfreundlich mit praktischer Größencodierung im Taillienbündchen - für ein besonders sicheres bequemes und unauffälliges Tragen von anatomischen Vorlagen und Einlagen Produktanwendungen: - die Fixierhose ist waschbar bis 60° C - Kolibri comfix supra plus ist trocknergeeignet Produkteigenschaften: - Größe S - Umfang 75 - 105 cm - Farbe Gelb Material 97 % Polyester/ 3 % Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,62*
€ 6,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,19*
€ 6,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,01*
€ 4,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.