Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2092917 Herst.-Nr.: 60053 EAN/GTIN: 4008439600538 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Schnell Prima 40 Bunt- & Feinwaschmittel 20kg Zur schonenden Nassreinigung empfindlicher Textilien 20 kg- faser- & farbschonend - flüssiges Spezialwaschmittel - frei von optischen Aufhellern - mildes Textilwaschmittel mit hoher Reinigungskraft - löst Pigment- & Fettverschmutzungen auch bei niedrigen Temperaturen --- Ideal für die Aufbereitung von temperaturempfindlicher Bewohnerwäsche aus Alten- und Pflegeheimen geeignet, da bereits sehr gute Waschwirkung bei geringen Temperaturen (40 °C). Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 155,30* | € 194,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 197,59* | € 246,35* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 187,75* | € 246,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 20 Kilogramm (ab € 9,3875* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|