| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2089491 Herst.-Nr.: j651802 EAN/GTIN: 4031255031095 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl ARENAS®-compact Universal-Waschmittel 1 Liter Besonders empfohlen für das Waschen von Reinigungstextilien 1 Liter- auch für Wolle & Seide geeignet - entfernt auch starke Verunreinigungen - ausgezeichnete Waschleistung bei 30 – 90 °C - phosphatfreies, enzymhaltiges Universalwaschmittel - zum Waschen aller Textilien sowie Reinigungstextilien --- ARENAS®-compact ist ein phosphatfreies, enzymhaltiges Universalwaschmittel mit ausgezeichneter Waschleistung bei 30 – 90 °C. Die im Produkt enthaltenen Vergrauungsinhibitoren und Enzyme entfernen auch starke Verunreinigungen, wie z. B. Blut- oder Eiweißverschmutzungen aus der Wäsche. Somit wird auch die stark beanspruchte Wäsche im Hotel-und Gaststättenbereich oder in lebensmittelverarbeitenden Betrieben restlos sauber. Zum Waschen aller Textilien, sowie Reinigungstextilien, auch Wolle und Seide, im Temperaturbereich von 30 – 90 °C geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, kiehl waschmittel, flüssigwaschmittel, Kiehl, Arenas-compact, flüssig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,82* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 8,83* | € 12,84* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 8,52* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,52* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|