| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2088265 Herst.-Nr.: j652721 EAN/GTIN: 4031255023366 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl ARENAS®-avenir Waschmittel-Hochkonzentrat 20 Liter Besonders geeignet für das Waschen von Reinigungstextilien 20 Liter- ohne Duft- & Farbstoffe - tensid-, phosphat- & seifenfrei - völlig schaumfreies Waschen aller Textilien - ausgezeichnete Waschleistung bei 40°C, 60 °C & 90 °C - entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus den Textilien --- ARENAS®-avenir ist ein tensid-, phosphat- und seifenfreies Vollwaschmittel ohne Duft- und Farbstoffe mit ausgezeichneter Waschleistung bei 40°C, 60 °C und 90 °C. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt ein völlig schaumfreies Waschen aller Textilien außer Wolle und Seide. Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien in Waschmaschinen mit Flüssigdosiertechnik geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, kiehl waschmittel, flüssigwaschmittel, Kiehl, Arenas-avenir, tensidfrei |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 190,51* | € 236,59* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 180,57* | € 236,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,52* | € 237,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 20 Liter (ab € 9,0285* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|